軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板
壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
材質本体:スチール
高さ(mm)1948
均等荷重(kg)300
材質(天板)ポリ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |