キャビネット

キャビネット YAMAZEN(山善) キャビネット YAMAZEN(山善) キャビネット YAMAZEN(山善) キャビネット YAMAZEN(山善) キャビネット YAMAZEN(山善) キャビネット YAMAZEN(山善) キャビネット YAMAZEN(山善) キャビネット YAMAZEN(山善)

格子状の扉で見せながら隠すリビング収納シリーズ。4マスで見せる収納と隠す収納を同時に楽しむ、2枚の扉付き。木目の美しいシートで、木のような質感を再現。角も丸みのある加工で優しいデザイン。
脚高15cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能。棚板は固定式。正面向かって右上・左下のマスには配線孔付き。背面化粧仕上げ。ハイタイプのテレビ台としても活躍。

用途棚、ラック、シェルフとして。本棚/書棚/収納ラック/オープンラック/キャビネット/コンソール/リビング/寝室/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル 仕様収納部内寸(幅×奥行×高さ)(cm):46.5×33.5×26、天板有効サイズ(cm):95.5×36.5 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)21 耐荷重(kg)天板20、棚板10、全体60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.5×39×78 組立時間約60分以上 内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要となります。予めご用意をお願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57529266 MCAK-9580(OAK) オーク
オープン
31,980
35,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
57529275 MCAK-9580(WL) ウォルナット
オープン
31,980
35,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする