アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ11mm 1個入

アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ11mm 1個入 - bitstrongアシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ11mm 1個入 - bitstrongアシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ11mm 1個入 - bitstrongアシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ11mm 1個入 - bitstrong

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ11mm径のバルブを接続する専用アダプターです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
色は製品画像と異なる場合があります。

用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。材質耐熱樹脂寸法(mm)Φ11.4×64.7質量(g)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(1個)
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572578BS-DENT-S905-1
160
150
165(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする