アシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット

アシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrongアシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrongアシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrongアシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrongアシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrongアシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrongアシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrongアシスタント無し処置ができるサクション機能付きサクションミラー 5本セット - bitstrong

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。
・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。
・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。
・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。
・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。
・付属の3種のアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。
・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。
・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。
(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)

用途
・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。
・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。
セット内容サクションミラー:5本、ホース:2本、アダプター:11mm、16mm、18mm各1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:2個医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1セット×5本)
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572544BS-DENT-S9000-5
36,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする