アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入

アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入 - bitstrongアシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入 - bitstrongアシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入 - bitstrongアシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ミラーヘッド 6個入 - bitstrong

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ミラーヘッドです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。

用途・表面が傷ついたり、防曇機能が劣化したミラーの性能を回復させます。材質ガラス、ステンレス寸法(mm)20×13×49.5質量(g)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(6個)
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572569BS-DENT-S901-1
5,300
4,900
5,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする