bitstrong
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー交換用ハンドル 1本入
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ハンドルです。
・オートクレーブ滅菌が可能です。
色指定はできません。
用途
・ゴム部が劣化、汚損した場合などでハンドルのみの交換に利用します。
材質
ステンレス、シリコーンゴム
寸法(mm)
Φ10×127
質量(g)
17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(1本)
注意
※・使用前にオートクレーブ滅菌を行うこと。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57572614
BS-DENT-S902
¥
4,000
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください