中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付

中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 - TRUSCO

木製天板の上で作業ができます。
パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。
天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。

用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600最大積載量(kg/台)200内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57593045TWB-900P256-2368
184,810
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57593054TWB-900CP256-2359
201,830
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする