ネオステップ 40枚セット
幅80mmの表面ゴムシートにより滑り防止が強化され、より安全になりました。屋内、屋外でも養生テープで簡単に施工できます。色は青色で視認性が高いです。40枚のセット商品となっています。
用途階段養生に。
長さ(mm)260
幅(mm)910、ゴムシート:80
色青
高さ(mm)3
入数(枚)40
加工表面ゴムシート
内容量1箱(40枚)
注意
※正しくしっかりと固定してください。 設置が不十分な養生材は、簡単にずれたり、破れたりして、下にある表面を保護できなくなります。養生材が汚れや破片で覆われていると、その効果が損なわれます。養生材が損傷していないか、交換が必要かどうかを確認してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |