キッズデスク・チェアセット

キッズデスク・チェアセット yamapac キッズデスク・チェアセット yamapac キッズデスク・チェアセット yamapac キッズデスク・チェアセット yamapac キッズデスク・チェアセット yamapac キッズデスク・チェアセット yamapac キッズデスク・チェアセット yamapac キッズデスク・チェアセット yamapac
(1件のレビュー)

シンプルでかわいいダンボール製キッズデスク・チェアのセットです。
チェアがデスクにきれいに収まるコンパクトな設計で、リビングでも場所をとりません。
デスク・チェアあわせてもたったの1.9kg。掃除のときもかんたんに移動できます。

用途リビング学習、幼児用机、幼児用椅子 仕様●(チェア)座面までの高さ(mm):250●(チェア)組立寸法(外寸)(幅×奥行き×高さ)(mm):300×370×390●(デスク)組立寸法(外寸)(幅×奥行き×高さ)(mm):560×400×440 材質ダンボール 質量(g/個)1900 内容量1セット
関連資料: (1.95MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※モニターの種類により色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
7000115 57653358
7000115 57653358
57653358 7000115
3,600
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2025年
11月29日まで
7000116 57653367
7000116 57653367
57653367 7000116
3,600
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2025年
11月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途:
私が使う為に
HUSKY 様 (建設業・工事業)

キッズですが、149cm身長の私が使う為に購入しました。
まだ組み立ててはいませんが、これから楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする