ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP JIS 小ネジ 鍋
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
20
30
40
内容量
1パック(8本)
1パック(10本)
1パック(12本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
付属品
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57655799
10186426
1パック(12本)
ナット12個 ワッシャー12個
20
3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57655808
10186427
1パック(10本)
ナット10個 ワッシャー10個
20
4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57655817
10186428
1パック(10本)
ナット10個 ワッシャー10個
40
4
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
57655826
10186429
1パック(8本)
ナット8個 ワッシャー8個
20
5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
57655835
10186430
1パック(8本)
ナット8個 ワッシャー8個
30
5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655844
10186431
1パック(8本)
ナット8個 ワッシャー8個
40
5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください