パール金属
エーレ ステンレス製ティースプーン
材質
ステンレス鋼
形状
ティースプーン
全長(mm)
130
色
シルバー
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130 ×25×15
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57572535
B-5574
¥
280
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください