パール金属
アベリア ステンレス製コーヒースプーン4本組
材質
ステンレス鋼
形状
コーヒースプーン
全長(mm)
120
色
シルバー
質量(g)
11
全長×幅W(mm)
120×25
食器の種類
洋食器
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57572054
B-5601
¥
850
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください