テレビボード

テレビボード YAMAZEN(山善) テレビボード YAMAZEN(山善) テレビボード YAMAZEN(山善) テレビボード YAMAZEN(山善) テレビボード YAMAZEN(山善) テレビボード YAMAZEN(山善) テレビボード YAMAZEN(山善) テレビボード YAMAZEN(山善)

格子状の扉で見せながら隠すリビング収納シリーズ。木目の美しいシートで、木のような質感を再現。角も丸みのある加工で優しいデザイン。
脚高15cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能。左右に可動式棚板各1枚、着脱も可能。中央上部に配線孔付き。背面化粧仕上げ。

用途テレビ台、テレビボード、棚、ラック、シェルフとして。TVボード/収納ラック/オープンラック/リビング/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 組立時間約40-60分 内容量1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要となります。予めご用意をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57529388 MTBK-1240(WL) 18.5 ウォルナット 120 (天板)50、(棚板)10、(全体)90 120×39×44
オープン
28,980
31,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
57529126 MTBK-1540(OAK) 25.5 オーク 149 (天板)50、(棚板)10、(引き出し)5、(全体)105 149×39×44
オープン
34,980
38,478 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57529135 MTBK-1540(WL) 25.5 ウォルナット 149 (天板)50、(棚板)10、(引き出し)5、(全体)105 149×39×44
オープン
34,980
38,478 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57529379 MTBK-1240(OAK) 18.5 オーク 120 (天板)50、(棚板)10、(全体)90 120×39×44
オープン
28,980
31,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする