TRUSCO
ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57588766
S020-0306
1缶(1300本)
262-1598
6
M3
2
5.5
¥3,010
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588775
S020-0308
1缶(1100本)
262-3074
8
M3
2
5.5
¥2,770
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588784
S020-0310
1缶(1000本)
262-1593
10
M3
2
5.5
¥2,650
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588800
S020-0312
1缶(940本)
262-3073
12
M3
2
5.5
¥2,650
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588809
S020-0316
1缶(750本)
262-1596
16
M3
2
5.5
¥2,480
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588818
S020-3520
1缶(450本)
262-1590
20
M3.5
2.3
6
¥2,060
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588827
S020-3525
1缶(370本)
262-3072
25
M3.5
2.3
6
¥1,990
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588836
S020-0408
1缶(750本)
262-3071
8
M4
2.6
7
¥2,980
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588845
S020-0410
1缶(600本)
262-1591
10
M4
2.6
7
¥2,480
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588854
S020-0412
1缶(560本)
262-1588
12
M4
2.6
7
¥2,510
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588870
S020-0416
1缶(370本)
262-1594
16
M4
2.6
7
¥1,880
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588879
S020-0420
1缶(340本)
262-3069
20
M4
2.6
7
¥1,920
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588888
S020-0425
1缶(260本)
262-1595
25
M4
2.6
7
¥1,730
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588897
S020-0430
1缶(220本)
262-3070
30
M4
2.6
7
¥1,690
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588906
S020-0435
1缶(180本)
262-1599
35
M4
2.6
7
¥1,600
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588915
S020-0450
1缶(120本)
262-1589
50
M4
2.6
7
¥1,620
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588924
S020-0516
1缶(260本)
262-1597
16
M5
3.3
9
¥2,270
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588940
S020-0520
1缶(180本)
262-1592
20
M5
3.3
9
¥1,780
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧