曜日別特売
S020-0310 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588784

パッケージ画像

S020-0310 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588784
S020-0310 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588784
S020-0310 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588784

ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は寸法L・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1缶(1000本)
寸法L(mm)
10
注文コード
57588784
品番
S020-0310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番
262-1593
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする