曜日別特売
S020-3520 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588818

パッケージ画像

S020-3520 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588818
S020-3520 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588818
S020-3520 ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57588818

ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(450本)
寸法d(mm)M3.5
内容量1缶(450本)注文コード57588818品番S020-3520
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番
262-1590
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M3.5
頭部厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
6
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする