年間タイトルポップ ポスターファクトリー 長尺ポスター
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
用途バーベキュー・キャンプ用品の売場演出に。
材質コ-ト135kg
幅(mm)300
高さ(mm)900
表示ENJOY
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |