Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 ブルーライトカット 指紋防止
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/すべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
サイズ(inch)6.2
対応機種Google Pixel 8 GZPFO
特性ガラス・ブルーライトカット
内容量1個
Google Pixelフィルム の新着商品

