Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止

Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXT Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXT Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXT Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXT Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXT Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXT Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXT

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス サイズ(inch)6.7 対応機種Google Pixel 8 Pro GE9DP 特性ガラス・ブルーライトカット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57507819 LN-23WP2FGB
1,527
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする