デオペール専用取替バッグ
銀イオン消臭・防臭3層レイヤー
銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した3層の消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。
取り換え時期を赤い線でお知らせ
残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。
用途
気になるニオイを強力に消臭・防臭してくれる、おむつ用ゴミ箱「DEO PAIL(デオペール)」の専用カセット。天然の抗菌成分「銀イオン」を含んだ素材と「防臭3層レイヤー」でニオイを徹底除去、ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。詰め替えカセットも紙製にすることでプラスチックごみを減らしました。
使用シーン
住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
材質PE・EVOH
直径(Φmm)(カセット)約185
質量(g)約140
内容3個入
機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
寸法(幅W×長さL)(cm)(袋口)25×800
内容量1セット
使用シーン
住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |