45cm全閉式アルミ壁掛け扇

45cm全閉式アルミ壁掛け扇 ナカトミ

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。
金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。

用途作業現場用に 質量(kg)7 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)90/118 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振り自動首振り左右約90° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57572736 OPF-45WAZ
オープン
14,250
15,675 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする