CB型セミボルトレス軽量棚 3段 高さ1500mm
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1502
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)900
棚板調整ピッチ(mm)50
内容量1セット
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |