TRUSCO
中量キャビネット用上棚
棚板2枚付
小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。
上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種
TWB-900 TWB-900C
材質
本体:スチール
高さ(mm)
880
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
色(本体)
ブラック(棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)
50
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57593124
TWUT-902
256-2362
100
¥
132,410
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57593140
TWUT-903
256-2363
150
¥
145,230
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません