作業台用ゴムマット

作業台用ゴムマット TRUSCO

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。

用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ブラック 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57604419 GL5D-900 455-1010 900
20,150
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57604428 GM5D-900 455-1044 750
17,750
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする