曜日別特売

アルミスロープ92cm

アルミスロープ92cm - アルミスアルミスロープ92cm - アルミス
(1件のレビュー)

折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。

用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6奥行(mm)約920耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×92×7.3寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×92×10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57643129ASP-92072
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 台車運搬の段差解消用
建設業・工事業

製品はシッカリとしており満足ですが下側の段差が想像以上の段つきで台車キャスターは完全にココでつまづく! 2センチ近い段差は大径タイヤじゃないと命取り。自分はアルミ溶接が出来るので手元にあったアルミフラットバーを溶接してスムーズなスロープにしましたが(自己責任にて)
せめてアップ写真でもないと、どうなんでしょうね。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする