曜日別特売

静電長編靴 AS511P

静電長編靴 AS511P - エンゼル

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。
人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。
JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品

形状ハイカット製法V式材質(甲被)牛革クロム機能静電JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE材質(先芯)甲被タイプヒモタイプ靴タイプ長靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57530980AS511P23.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57530989AS511P24
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57530998AS511P24.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57531007AS511P25
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57531016AS511P25.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57531025AS511P26
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57531034AS511P26.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57531050AS511P27
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57531059AS511P27.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
57531068AS511P28
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする