TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り
JIS小形規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57609827
S112-0004
1缶(3700個)
261-6830
0.5
4.5
M4(小形)
8
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609836
S112-0005
1缶(1800個)
261-6829
0.8
5.5
M5(小形)
10
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57609845
S112-0006
1缶(1800個)
261-6828
0.8
6.5
M6(小形)
11.5
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください