パッケージ画像
TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3700個)
1缶(1800個)
1缶(3700個)
¥1,798
外径(Φmm)
8
8
10
11.5
内径(Φmm)
4.5
4.5
5.5
6.5
厚さ(mm)
0.5
0.5
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3700個)
注文コード
57609827
品番
S112-0004
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
JIS小形規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-6830
厚さ(mm)
0.5
内径(Φmm)
4.5
呼び径
M4(小形)
外径(Φmm)
8
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応