パッケージ画像
TRUSCO
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1800個)
1缶(1800個)
¥1,598
1缶(3700個)
外径(Φmm)
10
8
10
11.5
内径(Φmm)
5.5
4.5
5.5
6.5
厚さ(mm)
0.8
0.5
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1800個)
注文コード
57609836
品番
S112-0005
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
JIS小形規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-6829
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M5(小形)
外径(Φmm)
10
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応