テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途荷物の昇降や作業台として。内容量1台
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
モーター出力(kW)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57616240HDL-L25710VJ-22256-7243590110~7000.4250
616,060
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64702464HDL-W20607VJ-22572-4284680200~8800.4200
583,910
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491773HDL-H1058RJ-22160-5452430130~5600.07100
354,840
269,800
296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57616249HDL-L25712VJ-22256-8719710110~8200.4250
654,480
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57631010HDL-L50712VJ-22263-8894720135~8550.4500
747,100
569,800
626,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491859HDL-H2558RJ-22160-5454500150~6500.07250
391,310
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631019HDL-L50713VJ-22263-8661820135~9550.4500
805,690
599,800
659,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631028HDL-L100712VJ-22263-8895580155~7350.41000
760,960
579,800
637,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631037HDL-L100713VJ-22263-8890730155~8850.41000
819,670
619,800
681,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61492053HDL-L1058RJ-22160-545550080~5800.07100
368,050
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631134HDL-L5069VJ-22382-1281470135~6000.4500
673,070
499,800
549,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61492069HDL-L1556RJ-22160-545635080~4300.07150
361,440
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492087HDL-W1058RJ-22160-5457850200~10500.07100
431,050
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする