HDL-L25710VJ-22 テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO 57616240

代表画像

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
この商品は均等荷重・ストローク・昇降方式など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
均等荷重(kg)
250
ストローク(mm)
590
昇降方式
電動ボールねじ式
注文コード
57616240
品番
HDL-L25710VJ-22
参考基準価格(税別)¥654,800販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途
荷物の昇降や作業台として。
トラスコ品番
256-7243
ストローク(mm)
590
テーブル高さ(mm)
110~700
モーター出力(kW)
0.4
均等荷重(kg)
250
付属品
フットスイッチ(コード2m)
テーブル寸法(mm)
長さ1050×幅750
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
750×1050
電源コード(m)
3
昇降方式
電動ボールねじ式
昇降時間(秒)
13(50Hz)、13(60Hz)
最高使用頻度(回/h)
15
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする