コンパクトカウチソファー
背もたれ、ひじ掛けがリクライニングするコンパクトカウチソファ。座部、背部にはふかふかクッション入り。さらさらで肌触りの心地よい張地を採用。脚部を取り付けるだけの簡単組み立て構造。
用途ソファ、椅子、チェアとして。リビング/ダイニング/休憩室/事務所/応接室/リクライニング/1人掛け/2人掛け/シンプル/ファブリック/肘付き
材質フレーム: スチール、脚部: ポリプロピレン、張り材: ポリエステル、中材: ウレタンフォーム
リクライニング(背部)6段階、(ひじ掛部)14段階
内容量1台
取扱説明書:
(0.59MB)