使い捨て配膳トレー

使い捨て配膳トレー yamapac 使い捨て配膳トレー yamapac 使い捨て配膳トレー yamapac 使い捨て配膳トレー yamapac 使い捨て配膳トレー yamapac 使い捨て配膳トレー yamapac 使い捨て配膳トレー yamapac

洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。
内側底面には、食品対応素材を使用しています。
病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。

用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会 材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり) 質量(g)(1個あたり)72 耐荷重(kg)1.5 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)394×286×38 内容量1セット(200個)
取扱説明書: (0.2MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※温冷配膳車には適合していません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57653419 7000109
19,800
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする