ThinkVision P27h-30(高さ調節:対応、保証期間:3年間)
27インチ 液晶ディスプレイ。
視野角
178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂
直
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル(1.8m)
電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz)
ポート数USB Type-A:USB 3.2 Gen1 x4 (内 Powered USB x1) (Downstream)、USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応)、ヘッドホン出力×1、イーサネット×1
消費電力(W)最大:180、標準:22
本体質量(kg)約 7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約611.9×204.5×380.3~535.3
液晶サイズ27.0 型ワイド
角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 24、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440 ドット
動作環境温度:0~40℃、相対湿度:10~80% (但し結露無き事)
保証期間3 年間
応答速度6ms
入力端子DisplayPort×2 (内 DisplayPort 入力 x1、DisplayPort 出力 x1)、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
電源供給方式セルフパワー
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)155
光沢光沢なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
角度調節可
内容量1個
直
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)
税込¥29,678
¥26,980