ThinkVision E20-30(高さ調節:非対応、保証期間:3年間)

ThinkVision E20-30(高さ調節:非対応、保証期間:3年間) レノボ・ジャパン(Lenovo)

VGAとHDM入力端子を搭載した19.5インチモニターです。狭いスペースにおいても快適な作業と生産性の向上に貢献します。また、ブルーライト軽減機能にも対応しています。

視野角
178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMI ビデオケーブル(1.8m) 電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz) ポート数なし 消費電力(W)最大:15、標準:12 本体質量(kg)約 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約464.8×180.4×351.6 液晶サイズ19.5 型ワイド 角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 22、スイベル(回転):なし、回転機能:なし コントラスト比1000:1 解像度1600×900 ドット 動作環境温度:0~40℃、相対湿度:8~80% (但し結露無き事) 保証期間3 年間 応答速度5ms 入力端子アナログ(mini D-Sub15PIN)×1、HDMI×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック 電源供給方式セルフパワー 高さ調整範囲(mm)なし 光沢光沢なし アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 角度調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57695577 62F7KAR4JP
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする