Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語

Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 レノボ・ジャパン(Lenovo)

Lenovo プリファードプロ II USBキーボードは、フルサイズの109フルキーを搭載したキーボードです。パームレスト部分には手が疲れにくいゴムコーティング素材を使用しております。

仕様チルト角度調整可能(3段階調整可能)、USB2.0接続 セット内容Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 英語 質量(g)850 ケーブル長(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×453×169 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式有線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列104キー(英語配列) 保証期間1年 キーストローク(mm)3.7+/-0.4 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57695525 4X30M86879
4,000
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする