肩掛式刈払機

肩掛式刈払機 丸山製作所

ナイロンカッター仕様 ※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。

付属品M-TWIST4 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1815×535×475 燃料タンク容量(L)0.6 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)26 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57697038 MB2710STU
83,400
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする