ラジコン草刈機 バッテリー別売

ラジコン草刈機 バッテリー別売 ゼノア ラジコン草刈機 バッテリー別売 ゼノア ラジコン草刈機 バッテリー別売 ゼノア ラジコン草刈機 バッテリー別売 ゼノア

暑い夏場の草刈り作業は、重労働です。
このラジコン草刈機WM510RCを使えば、日陰からラジコンを操作し、安全に、スピーディに作業が完結します。
また、車高が低いため刈払機では作業が困難なソーラーパネルの下なども草刈り可能です。
旋回性能も抜群で、小回りがきくため、樹木の周りなども刈り残しなく、きれいに仕上げます。バッテリーは別売です。

刈り幅(mm)510 全長(cm)103 ブレード4個 全高(cm)45 高さ(cm)刈高(最低・最高)40・70 全幅(cm)68 内容量1台
注意
※バッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57697388 WM510RC
オープン
489,800
538,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方(代引の場合) 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方(代引の場合) 数量1以上のご注文 お送りできません
離島(代引の場合) 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする