丸山製作所 丸山製作所の 農業機械 丸山製作所の 刈払機 丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機 肩掛式刈払機 両手ハンドル 肩掛式刈払機 注文コード 環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン 付属品チップソー230mm 質量(kg)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×535×380 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式ホンダGX25 振動3軸合成値(m/s2)2.9 排気量(cm3)25 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MB2510HU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57697090 MB2510HU ¥83,600 ¥79,980 ¥79,980 ¥87,978 (税込) 3日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刈払機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エンジン刈払機 RM3127-2WD 新ダイワ 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ エアクリーナ・キャブレタ部品RK3023-PT 新ダイワ 税込¥186 ¥169 バスケットへ エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワ 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ 電気式刈払機(草刈機) 京セラ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワ 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3125-GTD15 新ダイワ 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3125-GTD30 新ダイワ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 草刈り用 チップソー 東安 税込¥3,289~ ¥2,990~ エンジン刈払機 RM3125-2TD15 新ダイワ 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3125-2TD 新ダイワ 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3127-PTD15 新ダイワ 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3127-2TD15 新ダイワ 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3125-GTD 新ダイワ 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3125-PTD15 新ダイワ 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 軽量チップソー 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 草刈り用 チップソー 東安 税込¥4,279 ¥3,890 バスケットへ エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワ 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ 充電式刈払機(草刈機) 京セラ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワ 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワ 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機エンジン刈払機・草刈機2サイクルタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります 2サイクルタイプ アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機) シェアする マイページ 最近見た商品