斜面地草刈機

斜面地草刈機 ゼノア

高密度の草地もスピーディーにバリバリ刈れる、自走式傾斜刈機ZGC402EX-EZ。
余裕の排気量50cm3のハイパワーでストレスのない草刈りを実現。
最伸時2.000mmの無題階伸縮ハンドルだから狭い場所や高い畦もラクラク作業が行えます。

刈り幅(mm)400 全長(cm)221 ブレード4個 全高(cm)48.5 高さ(cm)刈高(最低・最高)20・404 全幅(cm)56.5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57697379 ZGC402EX-EZ
オープン
269,800
296,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする