キャリー動噴

キャリー動噴 丸山製作所

持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。

長さ(mm)350 幅(mm)295 質量(kg)7.4 高さ(mm)350 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルユニバーサルノズル エンジン排出量(cm3)25 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57696329 MS073EHR-1(70)
158,700
149,800
164,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする