丸山製作所 丸山製作所の 農業機械 丸山製作所の 防除機・噴霧器 丸山製作所の 動力式噴霧器 人力噴霧機 人力噴霧機 注文コード 手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。 液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。 肩掛式樹脂製液剤タンク仕様。 質量(kg)1.3 タンク容量(L)液剤:10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.75[7.5] 標準付属ノズル1頭口 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MHK10P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57696907 MHK10P ¥10,900 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防除機・噴霧器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 乾電池式動噴 麻場 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 【部品】 噴霧器用モーター 藤原産業 税込¥1,099~ ¥999~ 【部品】 噴霧器本体ケース 藤原産業 税込¥1,066~ ¥969~ タフエアレス 380 60Hz cotta 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ 【部品】 噴霧器用ジョイント 藤原産業 税込¥153 ¥139 バスケットへ 【部品】 噴霧器用スイッチ 藤原産業 税込¥714 ¥649 バスケットへ 【部品】 噴霧器用OリングE Φ4 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器用端子板 黄 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器用端子板 白 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電源コード 藤原産業 税込¥989 ¥899 バスケットへ 【部品】 噴霧器用OリングB Φ6 藤原産業 税込¥153 ¥139 バスケットへ 【部品】 除草剤ノズルパイプ完成 藤原産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 【部品】 噴霧器用モーター 藤原産業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 【部品】 噴霧器ポンプケースカバー 藤原産業 税込¥714 ¥649 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電池フタ赤 藤原産業 税込¥417 ¥379 バスケットへ 【部品】 噴霧器用10Lタンク 藤原産業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ モーターフォグ100V式 MF-130ASU 土佐農機 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ 【部品】 噴霧器用電池フタ 藤原産業 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【部品】 10mホース完成 藤原産業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 【部品】 噴霧器用グリップ完成 藤原産業 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械防除機・噴霧器動力式噴霧器エンジン式動力式噴霧器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります エンジン式動力式噴霧器 電気式噴霧器 電池式 シェアする マイページ 最近見た商品