ラジコンタイプ

ラジコンタイプ OREC(オーレック)

これまで難しかった、低い場所、長い斜面の草刈りをスパイダーモアーRCが指先ひとつで可能にします。
長い傾斜地などこれまで届かなかった場所もおまかせ。
人が入り込めない低い枝下も機械が代わりに入って作業。隅々まで安全に作業完了!
傾斜に強いクローラータイプ
専用設計クローラーで斜面での走破性抜群
傾斜地で高い駆動力を発揮する独自設計のラグパターン。地面をしっかり捉え、最大傾斜45°で安定走行。(等高線方向における作業時)
傾斜地でも安定走行・傾斜アシスト機能
クローラーの回転速度を制御して傾斜地での直進をアシストします。

仕様能率(反/時間):1.4(直進刈時) 質量(kg)138 種類フリーナイフ×4枚 ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32W600 車輪ゴムクローラ 刈り幅(mm)530 刈込み高さ(mm)30~100 機能傾斜アシスト装備、過負荷防止:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止スイッチ 全長×全幅W×全高(mm)970×915×580 エンジンタイプ始動:セルスタートボタン クラッチ作動:ベルトテンション 傾斜角度(°)最大:45(等高線方向における作業時) エンジン型式やまびこGEH802R 防水性非防水 走行速度(km/h)0~2.7 油量(L)1.45(混合50:1) 排気量(cc)79.4 走行タイプ電動モータ(360Wブラシレス) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57693039 RCSP530
オープン
1,498,000
1,647,800 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする