ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。
粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。
シリーズ最小モデル。小さい車体でも、しっかり粉砕。ハンドル左右調整でより使いやすく。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8
質量(kg)70
種類ハンマーナイフ×22枚
ベルト(刈取)LA46×1本、(走行)SA29×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5
ハンドル上下:調整可菊座固定式、左右:ボトル固定式(左右各1段階)
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)20~90(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1620×680×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)3
走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.1、後進【1】1.6
油量(L)E:0.5、G:2.5
馬力(PS)4.2
走行タイプ前進2段 後進1段/ハンドル左右調整
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |