ヘッジトリマー
切れ味鋭い三面研磨刃
操作性・耐久性が持ち味の片刃タイプ。
前方排気構造で快適作業。
大型チップレシーバーを採用しました。
生垣に便利な逸品です。
タイプ刈刃:片刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1075×270×200
本体質量(kg)5.2
刈り幅(mm)有効:600
ブレード長さ(mm)750
燃料タンク容量(L)0.4
エンジン型式丸山 HE233
排気量(cm3)23
内容量1台
切れ味鋭い三面研磨刃
操作性・耐久性が持ち味の片刃タイプ。
前方排気構造で快適作業。
大型チップレシーバーを採用しました。
生垣に便利な逸品です。