ヘッジトリマー

ヘッジトリマー 丸山製作所

スプリング防振機構採用
操作自在のハンドル
切れ味鋭い三面研磨刃
スプリング防振機構の採用で作業者に優しい低振動のヘッジトリマーです。

タイプ刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1035×240×215 本体質量(kg)5.2 刈り幅(mm)有効:500 ブレード長さ(mm)600 燃料タンク容量(L)0.4 エンジン型式丸山 HE230 排気量(cm3)23 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57697126 MHT235DSV-60R-1
80,200
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする