曜日別特売

軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ)

軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ) - TRUSCO軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ) - TRUSCO軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ) - TRUSCO軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ) - TRUSCO軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ) - TRUSCO軽量キャビネット”WVR型”(ワイド引出しタイプ) 軽量キャビネット用デバイダー(ワイドタイプ) - TRUSCO
適合機種軽量キャビネット WVRタイプ品名デバイダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
引出し高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575360WDB-35B465-334320235後用(適合)56
820
699
769(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57575369WDB-35F465-335116635前用(適合)56
820
699
769(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57575378WDB-85B465-337820285後用(適合)113/170
820
699
769(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57575387WDB-85F465-338616685前用(適合)113/170
820
699
769(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする