TRUSCO
軽量キャビネット”LVE型”用仕切板 デバイダー
適合機種
LVE型
材質
スチール
品名
デバイダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
引出し高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574924
LDB-150A
465-2185
142
35
(適合)58
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57574940
LDB-150B
465-2193
142
85
(適合)115・172
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57574949
LDB-215A
465-2207
211
35
(適合)58
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57574958
LDB-215B
465-2215
211
85
(適合)115・172
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。