曜日別特売

軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 パーテーション

軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 パーテーション - TRUSCO軽量キャビネット”WVR型”用仕切板 パーテーション - TRUSCO
適合機種軽量キャビネット WVRタイプ材質スチール幅(mm)399グリーンタイプパーテーション品名パーテーションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575064WPA-35465-339436(適合)56
3,010
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57575080WPA-85465-340890(適合)113/170
3,400
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする