曜日別特売

ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 追加デバイダー

ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 追加デバイダー - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 追加デバイダー - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 追加デバイダー - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 追加デバイダー - TRUSCO
適合機種TWK-Aタイプ材質スチール幅(mm)165品名デバイダーピッチ(mm)76間口(mm)165色(本体)グリーン内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57573384DB-150A461-359790(適合)150
770
669
736(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57573409DB-200A461-3619123(適合)200
1,050
899
989(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57573427DB-250A461-3635153(適合)250
1,260
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57573445DB-300A461-3651183(適合)300
1,470
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする